Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 1, Grauguss, 160mm Außendurchmesser, 60mm Nabe LG, 7XA10-0AA0

  • ERIKS:14155612
  • Hersteller:2LC0170-7XA10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

182,12 €/ Stückexkl. MwSt

213,08 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
1
Serie
N-Eupex
Typ
1
Typ
Kupplung
Nabenlänge
60 mm
Nenndrehmoment
840 Nm
Außendurchmesser
160 mm
Max. Drehzahl
5100 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
5.8 kg
Version
Teil 1
Grösse
160
Standard
DIN ISO 21940-11