Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 1, Grauguss, 140mm Außendurchmesser, 55mm Nabe LG, 6XA10-0AA0

  • ERIKS:14155567
  • Hersteller:2LC0170-6XA10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,70 €/ Stückexkl. MwSt

159,94 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
1
Serie
N-Eupex
Typ
1
Typ
Kupplung
Nabenlänge
55 mm
Nenndrehmoment
500 Nm
Außendurchmesser
140 mm
Max. Drehzahl
5800 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
4.1 kg
Version
Teil 1
Grösse
140
Standard
DIN ISO 21940-11