100,54 €/ Stückexkl. MwSt
117,63 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 1 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 1 |
Typ | Flansch |
Nabenlänge | 50 mm |
Nenndrehmoment | 345 Nm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Max. Drehzahl | 6100 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 3.15 kg |
Version | Teil 1 |
Grösse | 125 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |