Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 1, Grauguss, 110mm Außendurchmesser, 38mm Bohrung, 40mm Nabe LG, 4XA90-0AA0 L0V

  • ERIKS:14156019
  • Hersteller:2LC0170-4XA90-0AA0 L0V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,51 €/ Stückexkl. MwSt

111,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
1
Serie
N-Eupex
Typ
1
Typ
Flansch
Bohrung
38 mm
Nabenlänge
40 mm
Nenndrehmoment
225 Nm
Außendurchmesser
110 mm
Max. Drehzahl
6300 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
1.72 kg
Version
Teil 1
Grösse
110
Standard
DIN ISO 21940-11