Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 1, 135mm Außendurchmesser, 50mm Nabe LG, 5XA10-0AA0

  • ERIKS:23486636
  • Hersteller:2LC0110-5XA10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

116,86 €/ Stückexkl. MwSt

136,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-EUPEX
Typ
1
Serie
N-EUPEX
Typ
1
Typ
Kupplung
Nabenlänge
50 mm
Außendurchmesser
135 mm
Max. Drehzahl
5100 rpm
Gewicht
3.35 kg
Version
Teil 1
Grösse
135
Standard
DIN ISO 21940-11