Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New P125 teil 32+2+3 ongeboord

  • ERIKS:14155499
  • Hersteller:2LC0170-5AF11-0BA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
P
Serie
N-Eupex
Typ
P
Typ
Kupplung
Nenndrehmoment
345 Nm
Außendurchmesser
125 mm
Max. Drehzahl
4800 rpm
Material
Grauguss (GG)
Grösse
125