Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New O125 teil 32+4/200x75mm D1, D2=0mm

  • ERIKS:14155498
  • Hersteller:2LC0170-5AE11-0BA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
O
Serie
N-Eupex
Typ
O
Typ
Kupplung
Nenndrehmoment
345 Nm
Außendurchmesser
125 mm
Max. Drehzahl
4800 rpm
Material
Grauguss (GG)
Grösse
125