Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 315 teil 32 500x190mm D1=46mm

  • ERIKS:14155878
  • Hersteller:2LC0171-4XJ10-0HA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.680,94 €/ Stückexkl. MwSt

1.966,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
32
Serie
N-Eupex
Typ
32
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
7100 Nm
Außendurchmesser
315 mm
Max. Drehzahl
2500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Grösse
315