Eriks
FLENDER

FLENDER Elastischen Gummi Elemente N-EUPEX-DS größe 88 - Satz mit 6 Stück

  • ERIKS:11837997
  • Hersteller:2LC0110-2WA00-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,84 €/ Stückexkl. MwSt

30,23 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex-DS
Typ
Flexibles Element
Grösse
88
Farbe
Schwarz
Härte
80/90 Shore A
Außendurchmesser
88 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C
Nenndrehmoment
60 Nm
Gewicht
0.021 kg