844,00 €/ Stückexkl. MwSt
987,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex-DS |
Typ | Flexibles Element |
Grösse | 472 |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 Shore A |
Außendurchmesser | 472 mm |
Material | NBR |
Betriebstemperatur | von -30 bis 80 °C |
Nenndrehmoment | 13500 Nm |
Gewicht | 2.5 kg |