Eriks
FLENDER

FLENDER Elastischen Gummi Elemente N-EUPEX-DS größe 305 - Satz mit 8 Stück

  • ERIKS:11838018
  • Hersteller:2LC0111-3WA00-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

353,65 €/ Stückexkl. MwSt

413,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex-DS
Typ
Flexibles Element
Grösse
305
Farbe
Schwarz
Härte
90 Shore A
Außendurchmesser
305 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C
Nenndrehmoment
3900 Nm
Gewicht
0.91 kg