Eriks
FLENDER

FLENDER Elastischen Gummi Elemente N-EUPEX-DS größe 172 - Satz mit 7 Stück

  • ERIKS:11838002
  • Hersteller:2LC0110-7WA00-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

77,52 €/ Stückexkl. MwSt

90,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex-DS
Typ
Flexibles Element
Grösse
172
Farbe
Schwarz
Härte
80/90 Shore A
Außendurchmesser
172 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C
Nenndrehmoment
560 Nm
Gewicht
0.16 kg