62,35 €/ Stückexkl. MwSt
72,95 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex-DS |
Typ | Flexibles Element |
Grösse | 152 |
Farbe | Schwarz |
Härte | 80/90 Shore A |
Außendurchmesser | 152 mm |
Material | NBR |
Betriebstemperatur | von -30 bis 80 °C |
Nenndrehmoment | 360 Nm |
Gewicht | 0.1 kg |