Eriks
FLENDER

FLENDER Elastischen Gummi Elemente N-EUPEX-DS größe 135 - Satz mit 6 Stück

  • ERIKS:11838000
  • Hersteller:2LC0110-5WA00-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

46,57 €/ Stückexkl. MwSt

54,49 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex-DS
Typ
Flexibles Element
Grösse
135
Farbe
Schwarz
Härte
80/90 Shore A
Außendurchmesser
135 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C
Nenndrehmoment
240 Nm
Gewicht
0.06 kg