Eriks
FLENDER

FLENDER Elastischen Gummi Elemente N-EUPEX-DS größe 118 - Satz mit 6 Stück

  • ERIKS:11837999
  • Hersteller:2LC0110-4WA00-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,25 €/ Stückexkl. MwSt

38,90 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex-DS
Typ
Flexibles Element
Grösse
118
Farbe
Schwarz
Härte
80/90 Shore A
Außendurchmesser
118 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C
Nenndrehmoment
160 Nm
Gewicht
0.051 kg