1.108,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.296,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FK KROMBACH |
Typ | 170 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CuZn39Pb2 |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 2.1/2" (65) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Nennweite 2 | 2" (50) |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Mit Schwimmer | Nein |
Durchmesser Schwimmer | 245 mm |
Länge Schwimmerstange | 1050 mm |
Dichtung | EPDM |
Material schwebende Kolbenstange | 1.4301 |
Material Piston | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 6 bar |
Kv-Wert | 21 m³/h |