Eriks
FK KROMBACH

FK KROMBACH Schwimmerventil Typ: 170 Messing/EPDM PN6 Außengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:10051659
  • Hersteller:06412060012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

187,50 €/ Stückexkl. MwSt

219,38 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FK KROMBACH
Typ
170
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CuZn39Pb2
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Nennweite 2
3/8" (10)
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN6
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Mit Schwimmer
Nein
Durchmesser Schwimmer
150 mm
Länge Schwimmerstange
565 mm
Dichtung
EPDM
Material schwebende Kolbenstange
1.4301
Material Piston
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
6 bar
Kv-Wert
2 m³/h