7.420,00 €/ Stückexkl. MwSt
8.681,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FK KROMBACH |
Typ | 66 |
Ausführung | Luft und Vakuum Auslassventil |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN50 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Dichtung | EPDM |
Maximaler Druck bei 20 °C | 16 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |