Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventilschnellkupplung Fixx Lok Typ 21, für einseitiges Absperrventil, Messing, Schottverschraubung mit Schlauch 8mm

  • ERIKS:14384290
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Fixx Lok 21 series
Anschlussarmatur
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur
EURO 5.5 mm
Bauelementetyp
Schlauchendkupplung