11,16 €/ Stückexkl. MwSt
13,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FIXX LOK |
Typ | 21 |
Material | Messing |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Fixx Lok 21 series |
Anschlussarmatur | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur | EURO 5.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN09 |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |