Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventilschnellkupplung Fixx Lok Typ 21, für beidseitiges Absperrventil, Messing vernickelt, Anschlussstutzen

  • ERIKS:14392829
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,67 €/ Stückexkl. MwSt

14,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Fixx Lok 21 series
Anschlussarmatur
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur
EURO 5.5 mm
Bauelementetyp
Schlauchendkupplung