Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FIXX LOK |
Material | AISI 316 |
Code | CV72-BF13-CXV |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Fixx Lok 72 series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | ISO 7241-1 Serie B ISO B |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |