16,80 €/ Stückexkl. MwSt
19,66 €inkl. MwSt
34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FIXX LOK |
Material | Messing |
Code | CV72-BF17-EXN |
Max. Betriebsdruck | 185 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Fixx Lok 72 series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | ISO 7241-1 Serie B ISO B |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |