17,94 €/ Stückexkl. MwSt
20,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FIXX LOK |
Material | Messing |
Code | CVS40-BF17-EXN |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Fixx Lok 40 series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | ARO 310 |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |