Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventilkupplung Fixx Lok 35 bar, Serie 27 für beidseitiges Schließen, Messing vernickelt, Außengewinde BSP 1/4"

  • ERIKS:14382962
Image 1
Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit beidseitigem Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing vernickelt Rostfreier Stahl auf Anfrage
  • Hat eine vernickelte Verschlusshülse aus Stahl
  • Typ 27 hat das Europrofil DN10
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, mediumsabhängig
  • -20 °C bis +180 °C, auf Anfrage mit FKM-Dichtung, mediumsabhängig
  • -40 °C bis + 150 °C, auf Anfrage mit EPDM-Dichtung, mittelabhängig
Abmessungen
  • Standardausführungen 1/4" bis 3/4"
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit BSP-Außengewinde lieferbar
Austauschbar mit
  • Parker / Rectus 27KB
Zur Liste hinzufügen

69,05 €/ Stückexkl. MwSt

80,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
CVD27-BM13-ENN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok 27 series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
EURO 10 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung