Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventilkupplung Fixx Lok 35 bar, Serie 26 für einseitige Befestigung in Messing, Innengewinde BSP 1/2".

  • ERIKS:14378467
Image 1
Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit einseitigem Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing Messing vernickelt auf Anfrage
  • Typ 26 hat das Europrofil DN7,2
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, mediumsabhängig
  • -20 °C bis +180 °C, auf Wunsch mit FKM-Dichtung, mediumsabhängig
Abmessungen
  • Standardgrößen 1/8" bis 1/2"
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit BSPT-Außengewinde lieferbar
Auswechselbar mit
  • Fixx Lok 25 Einwegabsperrung
  • Parker / Rectus 25KA
  • Cejn 320
Zur Liste hinzufügen

10,44 €/ Stückexkl. MwSt

12,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Messing
Code
CVS26-BF21-EXN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok 26 series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
EURO 7.2 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung