Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventilkupplung Fixx Lok 35 bar, Serie 25 für Einwegabsperrung aus Messing vernickelt, Innengewinde BSP 1/4"

  • ERIKS:14378445
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,36 €/ Stückexkl. MwSt

32,01 €inkl. MwSt

65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
CVS25-BF13-ENN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok 25 series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
EURO 7.8 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung