27,36 €/ Stückexkl. MwSt
32,01 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FIXX LOK |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | CVS25-BF17-ENN |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Fixx Lok 25 series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | EURO 7.8 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |