39,17 €/ Stückexkl. MwSt
45,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FIXX LOK |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | CVD25-BF21-ENN |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Fixx Lok 25 series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | M 24x1.5 keg. |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |