9,58 €/ Stückexkl. MwSt
11,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FIXX LOK |
Material | Messing |
Code | CVS21-BF13-EXN |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Fixx Lok 21 series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | EURO 5 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |