Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventilkupplung Fixx Lok 35 bar, Serie 21 für einseitig absperrendes Ventil, Messing, Außengewinde BSP 1/8"

  • ERIKS:14378420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,80 €/ Stückexkl. MwSt

12,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Messing
Code
CVS21-BM10-EXN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok 21 series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
EURO 5 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung