Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventilkupplung Fixx Lok 35 bar, Serie 21 für beidseitiges Schließen in AISI 316, Außengewinde BSP 1/4"

  • ERIKS:14392816
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,35 €/ Stückexkl. MwSt

51,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
AISI 316
Code
VD21-BM13-CXV
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok 21 series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
EURO 5 mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung