Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventilkupplung 35 bar, Serie 14 für einseitige Absperrung aus Messing, Außengewinde BSPT 1/2"

  • ERIKS:14382845
Image 1
Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit einfachem Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing
  • Messing vernickelt oder Stahl auf Anfrage
  • Anschließbar an Stecker aus verzinktem Messing der Serie 22
  • Typ 14 hat das Profil ARO210
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, medienabhängig
Abmessungen
  • Standardausführungen 1/4" bis 1/2"
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit BSPT-Außengewinde lieferbar
Austauschbar mit
  • Parker / Rectus 14/22
  • Cejn 300
  • ARO 210
Zur Liste hinzufügen

17,57 €/ Stückexkl. MwSt

20,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Messing
Code
CVS14-BTM21-EXN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok 14 series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
ARO 210
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung