Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventil-Schnellkupplung Typ 14, für Einweg-Absperrventil, Messing, Schlauchtülle 13mm

  • ERIKS:14382850
Image 1
Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit einfachem Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing Messing vernickelt oder Stahl auf Anfrage
  • Kann mit dem verzinkten Stecker der Serie 22 verbunden werden
  • Typ 14 hat das Profil ARO210
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, medienabhängig
Abmessungen
  • Standardausführungen 6 bis 13 mm
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit Schlauchtülle lieferbar
Austauschbar mit
  • Parker / Rectus 14/22
  • Cejn 300
  • ARO 210
Zur Liste hinzufügen

17,57 €/ Stückexkl. MwSt

20,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Typ
14
Material
Messing
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Fixx Lok 14 series
Anschlussarmatur
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur
ARO 210
Material Dichtung
NBR
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
35 bar