Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok Typ 96, Open flow für einseitig absperrendes Ventil, Messing vernickelt, Schlauchtülle 6 mm

  • ERIKS:14399218
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Typ
96
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Fixx Lok 96 series
Anschlussarmatur
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur
DN7,4
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
507 psi