Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok Typ 21, für einseitiges Absperrventil, Messing, Endstück 8 mm

  • ERIKS:14378430
Image 1
Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit einseitigem Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing Messing vernickelt oder Edelstahl auf Anfrage
  • Typ 21 hat das Europrofil DN5
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, mediumsabhängig
  • -20 °C bis +180 °C, auf Wunsch mit FKM-Dichtung, mediumsabhängig
Abmessungen
  • Standardgrößen 4 bis 10 mm
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit Schlauchtülle lieferbar
Austauschbar mit
  • Parker / Rectus 21KA
Zur Liste hinzufügen

11,16 €/ Stückexkl. MwSt

13,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Typ
21
Material
Messing
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Fixx Lok 21 series
Anschlussarmatur
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur
EURO 5.5 mm
Material Dichtung
NBR
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Max. Betriebsdruck
35 bar