Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok bis 276 bar, Serie CPH in AISI 316, Innengewinde BSP 3/8"

  • ERIKS:12957228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Typ
CPH
Material
AISI 316
Code
CPH-BF17-CXV
Max. Betriebsdruck
276 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
H-Reihe
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung