Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok bis 155 bar, Messing Serie CVH, Innengewinde BSP 3/8"

  • ERIKS:12957210
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Typ
CVH
Material
Messing
Code
CVH-BF17-EXV
Max. Betriebsdruck
155 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
H-Reihe
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung