Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FIXX LOK |
Typ | CVH |
Material | AISI 316 |
Code | CVH-NF26-CXV |
Max. Betriebsdruck | 138 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | NPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Fixx Lok H series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | H-Reihe |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |