Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventil-Schnellkupplung Fixx Lok bis 138 bar, Serie CPH in AISI 316, Innengewinde BSP 3/4"

  • ERIKS:13030670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

80,10 €/ Stückexkl. MwSt

93,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Typ
CPH
Material
AISI 316
Code
CPH-BF26-CXV
Max. Betriebsdruck
138 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok H series
Anschlussarmatur 2
Weiblich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
H-Reihe
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung