Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecknippel Fixx Lok Typ 33, offener Durchgang für einseitige Absperrung aus vernickeltem Stahl, Schlauchanschluss 13 mm

  • ERIKS:14392854
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Typ
33
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Fixx Lok 33 series
Anschlussarmatur
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur
DN8
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
507 psi