Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok Typ 95, Open Flow für einseitige Absperrung in Messing vernickelt, Schlauchtülle 10 mm

  • ERIKS:14384321
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Typ
95
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Fixx Lok 95 series
Anschlussarmatur
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur
DN7,4
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
507 psi