4,61 €/ Stückexkl. MwSt
5,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FIXX LOK |
Typ | 27 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Fixx Lok 27 series |
Anschlussarmatur | Mannlich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur | EURO 10 mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Max. Betriebsdruck | 507 psi |