Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok Typ 25, für beidseitiges Absperrventil, Messing vernickelt, Schlauchanschluss 10 mm

  • ERIKS:14382915
Image 1
Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit beidseitigem Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing vernickelt Rostfreier Stahl auf Anfrage
  • Hat eine vernickelte Verschlusshülse aus Stahl
  • Typ 25 hat das Europrofil DN7,4
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, mediumsabhängig
  • -20 °C bis +180 °C, auf Wunsch mit FKM-Dichtung, mediumsabhängig
  • -40 °C bis + 150 °C, auf Anfrage mit EPDM-Dichtung, mittelabhängig
Abmessungen
  • Standardgrößen 6 bis 13 mm
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit Schlauchtülle lieferbar
Austauschbar mit
  • Parker / Rectus 25KB
Zur Liste hinzufügen

14,98 €/ Stückexkl. MwSt

17,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Typ
25
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Fixx Lok 25 series
Anschlussarmatur
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur
EURO 7.8 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
507 psi