Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok Typ 21, für beidseitiges Absperrventil, Messing, Schlauchtülle 4 mm

  • ERIKS:14382874
Image 1
Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit beidseitigem Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing Messing vernickelt oder Edelstahl auf Anfrage
  • Typ 21 hat das Europrofil DN5
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, mediumsabhängig
  • -20 °C bis +180 °C, auf Wunsch mit FKM-Dichtung, mediumsabhängig
Abmessungen
  • Standardgrößen 4 bis 10 mm
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit Schlauchtülle lieferbar
Austauschbar mit
  • Parker / Rectus 21KA
Zur Liste hinzufügen

14,18 €/ Stückexkl. MwSt

16,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Messing
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Fixx Lok 21 series
Anschlussarmatur
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur
EURO 5.5 mm
Bauelementetyp
Schlauchendkupplung