Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok bis 448 bar, Serie NVH, Stahl, Innengewinde BSP 1/4''

  • ERIKS:12957208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Typ
NVH
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
NVH-BF13-AZN
Max. Betriebsdruck
448 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok H series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
H-Reihe
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung