Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok bis 276 bar, Serie NPH, Stahl, Innengewinde BSP 1/2''

  • ERIKS:12957185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Typ
NPH
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
NPH-BF21-AZX
Max. Betriebsdruck
276 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok H series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
H-Reihe
Bauelementetyp
Schnellkupplung