Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FIXX LOK |
Typ | NVH |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | NVH-BF26-AZN |
Max. Betriebsdruck | 241 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Fixx Lok H series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | H-Reihe |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |