Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok bis 230 bar, Serie 72 mit Ventil in Stahl, Innengewinde BSP 1''

  • ERIKS:13027251
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
NV72-BF33-AZN
Max. Betriebsdruck
230 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok 72 series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
ISO 7241-1 Serie B ISO B
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung