Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok bis 138 bar, Serie NVH, Stahl, Innengewinde NPT 1''

  • ERIKS:12957235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,30 €/ Stückexkl. MwSt

33,11 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Typ
NVH
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
NVH-NF33-AZN
Max. Betriebsdruck
138 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPT
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok H series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
H-Reihe
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen
Product Image

SNAP-TITE Coupl. Snaptite VHN16-16F

  • ERIKS:13356548
  • Manufacturer:VHN16-16F

75,60 €/ Stückexkl. MwSt

88,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026